Sorry - this product is no longer available

Акумулаторен ъглошлайф AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и мощен безчетков акумулаторен ъглошлайф за умерено груба обработка и рязане, разработен от Вюрт, за да отговори на изискванията на професионалистите.

Допълнителна информация
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Непрекъснато наблюдение на мотора с функция за обратна връзка

  • Светодиодът на редукторната глава предупреждава за претоварване. Ако моторът е претоварен за дълъг период от време или е блокиран, електронната функция за защита на мотора го изключва.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Решетка на вентилационните отвори осигурява допълнителна защита от стърготини.

Безопасна работа

  • Превключвателят и спирачната функция осигуряват бързото спиране на диска при освобождаване на превключвателя.

Бърза адаптация към различни приложения

  • Система за бързо затягане на гайката и регулиране на защитния капак без инструменти.

Удобна, безпроблемна работа

  • Изключително компактен и ергономичен дизайн с допълнителна антивибрационна дръжка.

Окомплектовка:

  • Арт. номер: 0702 480 900 - Бързо затягаща гайка Fixtec

Пълна окомплектовка:

  • Арт. номер: 0702 480 900 - Бързо затягаща гайка Fixtec
  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Арт. номер 5801 843 402 - Подложка за куфар
  • Арт. номер 5581 012 000 - Системен куфар 8.4.3

Непрекъснато наблюдение на мотора с функция за обратна връзка

  • Светодиодът на редукторната глава предупреждава за претоварване. Ако моторът е претоварен за дълъг период от време или е блокиран, електронната функция за защита на мотора го изключва.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

  • Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Решетка на вентилационните отвори осигурява допълнителна защита от стърготини.

Безопасна работа

  • Превключвателят и спирачната функция осигуряват бързото спиране на диска при освобождаване на превключвателя.

Бърза адаптация към различни приложения

  • Система за бързо затягане на гайката и регулиране на защитния капак без инструменти.

Удобна, безпроблемна работа

  • Изключително компактен и ергономичен дизайн с допълнителна антивибрационна дръжка.

Окомплектовка:

  • Арт. номер: 0702 480 900 - Бързо затягаща гайка Fixtec

Пълна окомплектовка:

  • Арт. номер: 0702 480 900 - Бързо затягаща гайка Fixtec
  • Арт. номер: 5704 180 000 - Акумулаторна батерия 18V 4.0 Ah M-CUBE - 2броя
  • Арт. номер 5705 860 000 - Зарядно устройство ALG 18/6 M-CUBE бързо
  • Арт. номер 5801 843 402 - Подложка за куфар
  • Арт. номер 5581 012 000 - Системен куфар 8.4.3
Продуктови спецификации
ОписаниеAWS 18-125 P COMPACT
Напрежение18 V/DC
Резба на шпинделаM14
Макс. обороти11000 rpm
Диаметър на диска125 mm
Тегло без батерия1.98 kg