Акумулаторен Перфоратор ABH 12 COMPACT M-CUBE 2х4.0 Ah

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акулаторен Перфоратор ABH 12 COMP. M-CUBE 2х4.0 Ah 

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701103005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Лек безчетков акумулаторен перфоратор за леки приложения

•Изключително компактен и ергономичен дизайн осигуряващ приятна работа без усилие

•Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерв от мощност и дълъг експлоатационен живот

•Бързо адаптиране към съответното приложение, чрез лесно и бързо превключване между пробиване и ударно пробиване

•Здрав патронник, обхваща широк спектър от приложения и надеждно захващащ SDS-Plus инструменти

•Ярък светодиод на акумулаторния блок за оптимално осветяване на работната зона

Лек безчетков акумулаторен перфоратор за леки приложения

•Изключително компактен и ергономичен дизайн осигуряващ приятна работа без усилие

•Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерв от мощност и дълъг експлоатационен живот

•Бързо адаптиране към съответното приложение, чрез лесно и бързо превключване между пробиване и ударно пробиване

•Здрав патронник, обхваща широк спектър от приложения и надеждно захващащ SDS-Plus инструменти

•Ярък светодиод на акумулаторния блок за оптимално осветяване на работната зона

Продуктови спецификации
Височина195 mm
Захват на патронникаSDS-plus
Мин. - макс. обороти0-900 rpm
Макс. диаметър на отвор в стомана10 mm
Дължина235 mm
Енергия на удара1.1 J
Номинално напрежение12 V/DC