Акумулаторен ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Аку. ударен Винтоверт ABS 18 POWER M-CUBE 2х5.0 Ah

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701405005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Много мощен акумулаторен ударен винтоверт с превключващ се ударен механизъм и въртящ момент от 140 Nm, разработен от Würth според изискванията на професионалистите.

Бързо адаптиране към съответното приложение

Превключвателят за избор на функции позволява лесно и бързо превключване между завинтване, пробиване и ударно пробиване.

Здрав дизайн

За тежки условия на строителни обекти всички компоненти могат да издържат и на падане от нормална работна височина.

Непрекъснато наблюдение на мотора

Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване

• 13 мм метален патронник Röhm със споени карбидни затягащи челюсти

• Електронен сигнален ключ

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок

Много мощен акумулаторен ударен винтоверт с превключващ се ударен механизъм и въртящ момент от 140 Nm, разработен от Würth според изискванията на професионалистите.

Бързо адаптиране към съответното приложение

Превключвателят за избор на функции позволява лесно и бързо превключване между завинтване, пробиване и ударно пробиване.

Здрав дизайн

За тежки условия на строителни обекти всички компоненти могат да издържат и на падане от нормална работна височина.

Непрекъснато наблюдение на мотора

Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

Дълъг експлоатационен живот на мотора

Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Също така поддържа и по-стабилна крива на скоростта при натоварване.

Максимален експлоатационен живот и ниско износване

• 13 мм метален патронник Röhm със споени карбидни затягащи челюсти

• Електронен сигнален ключ

Добре осветена работна зона

LED лампа на акумулаторния блок

Продуктови спецификации
Височина260 mm
Макс. въртящ момент при завиване140/60 Nm
Дължина215 mm
Макс. удари в минута3200 bpm
Номинално напрежение18 V/DC