Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Акумулаторен Перфоратор ABH 18 BASIC M-CUBE без батерии

    841,2 лв. с ДДС
    841,2 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Акумулаторен перфоратор ABH 18 BASIC

    Допълнителна информация
    Арт. номер: 5701414000
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Лек безчетков акумулаторен перфоратор за леки приложения

    •Изключително компактен и ергономичен дизайн осигуряващ приятна работа без усилие

    •Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерв от мощност и дълъг експлоатационен живот

    •Бързо адаптиране към съответното приложение, чрез лесно и бързо превключване между пробиване и ударно пробиване

    •Здрав патронник, обхваща широк спектър от приложения и надеждно захващащ SDS-Plus инструменти

    •Ярък светодиод на акумулаторния блок за оптимално осветяване на работната зона

    Лек безчетков акумулаторен перфоратор за леки приложения

    •Изключително компактен и ергономичен дизайн осигуряващ приятна работа без усилие

    •Ефективен, без нужда от поддръжка, безчетков EC мотор с резерв от мощност и дълъг експлоатационен живот

    •Бързо адаптиране към съответното приложение, чрез лесно и бързо превключване между пробиване и ударно пробиване

    •Здрав патронник, обхваща широк спектър от приложения и надеждно захващащ SDS-Plus инструменти

    •Ярък светодиод на акумулаторния блок за оптимално осветяване на работната зона

    Продуктови спецификации
    Макс. диаметър на отвор в стомана 10 mm
    Дължина 285 mm
    Мин. - макс. обороти 0-1400 rpm
    Номинално напрежение 18 V/DC
    Енергия на удара 2 J
    Захват на патронника SDS-plus
    Височина 210 mm