Акрилен уплътнител, 280ml, Бял

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акрилен уплътнител за запълване и уплътняване на пукнатини и фуги в порести строителни материали. 

Допълнителна информация
Арт. номер: 1892165
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За запълване и уплътняване на пукнатини и фуги в порести строителни материали.

  • Подлежи на боядисване / шпакловане. Отлично захващане на стандартните лакове, бои/мазилки към уплътнителя.
  • Широк спектър на приложения. Подходящ за фуги на закрито, подложени на ниско разширение.
  • Не съдържа силикон.
  • Устойчив на стареене, атмосферни влияния и UV-лъчи.

 

Области на приложение:

За уплътнителни и присъединителни фуги на закрито с ниски натоварвания на натиск и опън, например за уплътняване на пукнатини в зидария, мазилка или бетон.

 

Типични основи:

С използване на праймер: клинкерни тухли, тухли, дървесина, бетон, газобетон, гипс, гипскартон, мазилка, силикатни тухли. 

 

Технически данни:

Основа на суровината: Акрилна дисперсия

Праймер (грунд): Върху попивни или порьозни повърхности. Смес от акрилен уплътнител с вода в съотношение от 1:1 до 1:5

Макс. допустимо трайно натоварване при движение: 10% от ширината на фугата.

Време за образуване на повърхностна кора: Около 10-12 минути при +23°C и 50% относ. влажност.

Скорост на втвърдяване:  Около 1 mm/ ден при +23°C и 50% относителна влажност.

Температурна устойчивост: От −10°C до +80°C

Работна температура: От +7°C до +40°C

Възможност за боядисване: Да, необходими са предварителни опити.

Съвместимост със бои: Да, необходими са предварителни опити.

Фунгицидно действие: Не.

Удължение до скъсване при 2 mm филм: Около 50%

Плътност: 3 1,69 g/cm

 

Забележка!

Скоростта на свързване зависи от температурата на обработка, от атмосферните условия, както и от влажността на основата. 

За запълване и уплътняване на пукнатини и фуги в порести строителни материали.

  • Подлежи на боядисване / шпакловане. Отлично захващане на стандартните лакове, бои/мазилки към уплътнителя.
  • Широк спектър на приложения. Подходящ за фуги на закрито, подложени на ниско разширение.
  • Не съдържа силикон.
  • Устойчив на стареене, атмосферни влияния и UV-лъчи.

 

Области на приложение:

За уплътнителни и присъединителни фуги на закрито с ниски натоварвания на натиск и опън, например за уплътняване на пукнатини в зидария, мазилка или бетон.

 

Типични основи:

С използване на праймер: клинкерни тухли, тухли, дървесина, бетон, газобетон, гипс, гипскартон, мазилка, силикатни тухли. 

 

Технически данни:

Основа на суровината: Акрилна дисперсия

Праймер (грунд): Върху попивни или порьозни повърхности. Смес от акрилен уплътнител с вода в съотношение от 1:1 до 1:5

Макс. допустимо трайно натоварване при движение: 10% от ширината на фугата.

Време за образуване на повърхностна кора: Около 10-12 минути при +23°C и 50% относ. влажност.

Скорост на втвърдяване:  Около 1 mm/ ден при +23°C и 50% относителна влажност.

Температурна устойчивост: От −10°C до +80°C

Работна температура: От +7°C до +40°C

Възможност за боядисване: Да, необходими са предварителни опити.

Съвместимост със бои: Да, необходими са предварителни опити.

Фунгицидно действие: Не.

Удължение до скъсване при 2 mm филм: Около 50%

Плътност: 3 1,69 g/cm

 

Забележка!

Скоростта на свързване зависи от температурата на обработка, от атмосферните условия, както и от влажността на основата. 

Продуктови спецификации
Разфасовка280 ml