2К-пяна PURLOGIC® FAST - 400мл

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Двукомпонентна пяна за сигурен монтаж на каси за врати.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0892144
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Икономичност при прилагане.

Периодът, след който може да се изрязва излишната пяна, е редуциран до 15 мин. Това пести време и пари.

 

Добри адхезионни свойства

Добра адхезия към почти всеки тип повърхност, срещаща се при конструиране .

 

Пяна със стабилна структура

Не е необходимо прилагането на външно налягане след изтичане на времето за разпенване.

 

Изпробвани и тествани показатели на продукта

• Звукоизолационни свойства Намалява звуковото натоварване RST,w = 61 dB съгласно DIN 52210.

• Топлопроводност. Намалени топлинни загуби на 0.035 W/(m.K) съгласно DIN 52612.

• Въздухопроницаемост. Предпазва от изтичания, Тестван в съответствие с DIN 18055/EN 42.

•Газопроницаемост спрямо водна пара Тестван съгласно DIN EN ISO 12572.

• Енергийноефективна съгл. EnEV. Подобрена ефективност с 9% определена в съответствие с DIN 18055/EN 42.

•Отговаря на материал клас B2 в съответствие с DIN 4102 Part .

 

Финоклетъчна и унифицирана структура

 

Висока степен на изпразване на флакона Устойчивост на стареене

 

Важно: Тази информация е препоръчителна и се базира на нашия опит..При необходимост да се проведат допълнителни тестове

 

Технически показатели:

Сурова плътност* - 35 kg/m3 (в разпенено състояние)

Обем на разпенване* - До 10 l

Клетъчна структура* - Фина

Липса на лепливост - Прибл. 7 min след полагане

Възможност за изрязване - Прибл. 15 min след полагане

Spreadable - Прибл. 1 h след полагане (при стайна темп.)

Пълно натоварване - Прибл. 24 h след полагане

Време за полагане - 5 min

Работна температура на флакона, работната среда и повърхността - +10°C до +25°C

Якост на срязване в съответствие с DIN 53427 - Прибл.. 9 N/cm2

Якост при натиск с 10% степен на свиване в съотв. с DIN 53421 - Прибл. 5 N/cm2

Експлоатационен температурен интервал - (–40°C) до (+80°C), за кратко до (+120°C)

Икономичност при прилагане.

Периодът, след който може да се изрязва излишната пяна, е редуциран до 15 мин. Това пести време и пари.

 

Добри адхезионни свойства

Добра адхезия към почти всеки тип повърхност, срещаща се при конструиране .

 

Пяна със стабилна структура

Не е необходимо прилагането на външно налягане след изтичане на времето за разпенване.

 

Изпробвани и тествани показатели на продукта

• Звукоизолационни свойства Намалява звуковото натоварване RST,w = 61 dB съгласно DIN 52210.

• Топлопроводност. Намалени топлинни загуби на 0.035 W/(m.K) съгласно DIN 52612.

• Въздухопроницаемост. Предпазва от изтичания, Тестван в съответствие с DIN 18055/EN 42.

•Газопроницаемост спрямо водна пара Тестван съгласно DIN EN ISO 12572.

• Енергийноефективна съгл. EnEV. Подобрена ефективност с 9% определена в съответствие с DIN 18055/EN 42.

•Отговаря на материал клас B2 в съответствие с DIN 4102 Part .

 

Финоклетъчна и унифицирана структура

 

Висока степен на изпразване на флакона Устойчивост на стареене

 

Важно: Тази информация е препоръчителна и се базира на нашия опит..При необходимост да се проведат допълнителни тестове

 

Технически показатели:

Сурова плътност* - 35 kg/m3 (в разпенено състояние)

Обем на разпенване* - До 10 l

Клетъчна структура* - Фина

Липса на лепливост - Прибл. 7 min след полагане

Възможност за изрязване - Прибл. 15 min след полагане

Spreadable - Прибл. 1 h след полагане (при стайна темп.)

Пълно натоварване - Прибл. 24 h след полагане

Време за полагане - 5 min

Работна температура на флакона, работната среда и повърхността - +10°C до +25°C

Якост на срязване в съответствие с DIN 53427 - Прибл.. 9 N/cm2

Якост при натиск с 10% степен на свиване в съотв. с DIN 53421 - Прибл. 5 N/cm2

Експлоатационен температурен интервал - (–40°C) до (+80°C), за кратко до (+120°C)