Акумулаторен Перфоратор ABH 18 COMP. M-CUBE 2х5.0 Ah

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Акумулаторен перфоратор ABH 18 COMPACT M-CUBE

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701432005
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Компактен и мощен безчетков акумулаторен перфоратор за умерено пробиване и лека работа с длето, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.

  • Удобна и безпроблемна работа

Изключително компактен и ергономичен дизайн с антивибрационна функция.

  • Дълъг експлоатационен живот на двигателя

Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Непрекъснато наблюдение на мотора Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

  • Бързо адаптиране към съответното приложение

Възможно е лесно и бързо да превключвате между ударно пробиване, пробиване и къртене с помощта на превключвателя за избор на функции.

  • Включително бързосменящ се патронник

Монтажът SDS-plus може да бъде заменен с предоставения бързосменяем патронник за пробиване бързо, лесно и без нужда от инструменти.

  • Работа с малко прах

Осигурете работа с малко прах с опционалното изсмукване на прах

Компактен и мощен безчетков акумулаторен перфоратор за умерено пробиване и лека работа с длето, разработен от Würth, за да отговори на изискванията на професионалистите.

  • Удобна и безпроблемна работа

Изключително компактен и ергономичен дизайн с антивибрационна функция.

  • Дълъг експлоатационен живот на двигателя

Ефективен, лесен за поддръжка, безчетков EC мотор с резерви на мощност. Непрекъснато наблюдение на мотора Функцията за електронна защита на мотора, го изключва при блокиране, претоварване или прегряване.

  • Бързо адаптиране към съответното приложение

Възможно е лесно и бързо да превключвате между ударно пробиване, пробиване и къртене с помощта на превключвателя за избор на функции.

  • Включително бързосменящ се патронник

Монтажът SDS-plus може да бъде заменен с предоставения бързосменяем патронник за пробиване бързо, лесно и без нужда от инструменти.

  • Работа с малко прах

Осигурете работа с малко прах с опционалното изсмукване на прах

Продуктови спецификации
Захват на патронникаБързосменяем патронник
Номинално напрежение18 V/DC
Мин. - макс. обороти0-1400 rpm
Енергия на удара2.5
Дължина320 mm
Мин. - макс. удари0-4800 rpm
Височина220 mm
Мин. - макс. препор. диаметър на отвор в бетон6-18 mm