Удължител на макара с кабел 50м х1,5мм MEISTER

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

 Удължител на макара с кабел 50м х1,5мм MEISTER с 4х контакти

Допълнителна информация
Арт. номер: WU7435850
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
  • Стабилна и здрава: Барабанните обръчи  са изработени от удароустойчива пластмаса | Стабилно разположение благодарение на широка стойка
  • Безопасна работа: Висококачествен кабел| Клас на защита IP20 за работа в сухи помещения | Термопревключвател активно предпазва от прегряване
  • ПЪЛНА МОБИЛНОСТ: Гъвкаво захранване за вашия дом | 4 гнезда със заземяващ контакт осигуряват достатъчно свързаност
  • Много практичен: Практичната ръчна манивела улеснява окабеляването | Ергономична дръжка за лесно транспортиране
  • Дължина на кабела: 50 м | Клас на защита: IP20 | Номинална абсорбция: 3000 W | тегло: 6,5 кг | Тип кабел: H05VV-F3G | сечение на проводника: 1,5 mm²

 

  • Стабилна и здрава: Барабанните обръчи  са изработени от удароустойчива пластмаса | Стабилно разположение благодарение на широка стойка
  • Безопасна работа: Висококачествен кабел| Клас на защита IP20 за работа в сухи помещения | Термопревключвател активно предпазва от прегряване
  • ПЪЛНА МОБИЛНОСТ: Гъвкаво захранване за вашия дом | 4 гнезда със заземяващ контакт осигуряват достатъчно свързаност
  • Много практичен: Практичната ръчна манивела улеснява окабеляването | Ергономична дръжка за лесно транспортиране
  • Дължина на кабела: 50 м | Клас на защита: IP20 | Номинална абсорбция: 3000 W | тегло: 6,5 кг | Тип кабел: H05VV-F3G | сечение на проводника: 1,5 mm²