Клещи за премахване на изолация 160мм RED STRIPE

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прецизно и безпроблемно сваляне на изолация от кабели и проводници с пластмасово или гумено покритие.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5772001506
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Стандарт: DIN ISO 5743
  • Хром-ванадиевата стомана - повишава устойчивостта на ръжда и осигурява допълнителна здравина и твърдост при тежки операции
  • Двуслойно перлено хром- никелово покритие
  • Превъзходна устойчивост на корозия и износване
  • Прецизно настройване за оголване на кабели до 10 mm2 в напречно сечение (Ø5 мм)
  • Прави гладки, чисти срезове с минимално усилие
  • Двукомпонентна (2K) устойчива на агресивни течности
  • Полипропилен (PP) и термопластична гума (TPR). Изключително комфортна при работа

 

  • Стандарт: DIN ISO 5743
  • Хром-ванадиевата стомана - повишава устойчивостта на ръжда и осигурява допълнителна здравина и твърдост при тежки операции
  • Двуслойно перлено хром- никелово покритие
  • Превъзходна устойчивост на корозия и износване
  • Прецизно настройване за оголване на кабели до 10 mm2 в напречно сечение (Ø5 мм)
  • Прави гладки, чисти срезове с минимално усилие
  • Двукомпонентна (2K) устойчива на агресивни течности
  • Полипропилен (PP) и термопластична гума (TPR). Изключително комфортна при работа