Акумулаторно радио BR 18-DAB+ M-CUBE

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Здраво и универсално безжично радио за строителни обекти.

Различни режими на възпроизвеждане за разнообразна гама от музика

• DAB/DAB+

• FM

• Bluetooth

• AUX

• USB

Допълнителна информация
Арт. номер: 5701458000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Оптимално звуково изживяване за много различни приложения благодарение на предварително дефинираните настройки на еквалайзера и мощната звукова система

• 2x 2-инчови високоговорители с висок до среден обхват всеки с 10 W

• 1x 6 инча субуфер 30 W Различни възможности за външна връзка

• 5 V/2 A USB тип A връзка за зареждане на преносими устройства и възпроизвеждане на USB устройства с максимален капацитет за съхранение от 64 GB

• 9 V/2 A USB тип C връзка за бързо зареждане на преносими устройства

• AUX-in гнездо за възпроизвеждане на музика чрез предоставения AUX кабел

Гумиран корпус със степен на защита IPX6 и удобна дръжка за носене с позиция за заключване

Навигация в менюто на 28 езика за допълнителни системни настройки

Оптимално звуково изживяване за много различни приложения благодарение на предварително дефинираните настройки на еквалайзера и мощната звукова система

• 2x 2-инчови високоговорители с висок до среден обхват всеки с 10 W

• 1x 6 инча субуфер 30 W Различни възможности за външна връзка

• 5 V/2 A USB тип A връзка за зареждане на преносими устройства и възпроизвеждане на USB устройства с максимален капацитет за съхранение от 64 GB

• 9 V/2 A USB тип C връзка за бързо зареждане на преносими устройства

• AUX-in гнездо за възпроизвеждане на музика чрез предоставения AUX кабел

Гумиран корпус със степен на защита IPX6 и удобна дръжка за носене с позиция за заключване

Навигация в менюто на 28 езика за допълнителни системни настройки