Акумулаторна батерия 18V 5.0 Ah M-CUBE W-CONNECT

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Най-мощната, бързозареждаща се и издръжлива акумулаторна батерия от семейството M-CUBE.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5703550000
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Компактната, мощна и устойчива 18 V Li-ion акумулаторна батерия е идеална за професионална и универсална употреба.

  • Оптимизираният корпус и новото подреждане на клетките в акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT осигуряват оптимално отвеждане на топлината, което гарантира дълъг живот и максимално използване на мощността при натоварени приложения.

  • Този усъвършенстван дизайн е допълнен чрез използването на модерни, мощни и устойчиви литиево-йонни клетки, които улесняват работата.

  • Интегрираната и стабилна рамка около клетките осигурява здраво закрепване и ефективно разсейване на топлината, като така предпазва батерията от прегряване и удари.

  • Здравият корпус със защитни меки елементи предпазва батерията от повреди при изпускане и минимизира риска от надраскване на чувствителни повърхности.

  • Подобрена ергономия: Оптимизираният заключващ механизъм улеснява поставянето и изваждането на батерията от електроинструмента.

  • По-добра потребителска ориентация и ефективност благодарение на ясен индикатор за нивото на заряд.

  • Акумулаторната батерия 18 V M-CUBE W-CONNECT е съвместима с всички акумулаторни електроинструменти M-CUBE 18 V.

  • Съвместима с W-CONNECT

Акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT разполага с възможност за свързване на Bluetooth® модул, който в бъдеще ще позволява мрежово свързване на устройствата за по-лесно управление на ресурсите.

Компактната, мощна и устойчива 18 V Li-ion акумулаторна батерия е идеална за професионална и универсална употреба.

  • Оптимизираният корпус и новото подреждане на клетките в акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT осигуряват оптимално отвеждане на топлината, което гарантира дълъг живот и максимално използване на мощността при натоварени приложения.

  • Този усъвършенстван дизайн е допълнен чрез използването на модерни, мощни и устойчиви литиево-йонни клетки, които улесняват работата.

  • Интегрираната и стабилна рамка около клетките осигурява здраво закрепване и ефективно разсейване на топлината, като така предпазва батерията от прегряване и удари.

  • Здравият корпус със защитни меки елементи предпазва батерията от повреди при изпускане и минимизира риска от надраскване на чувствителни повърхности.

  • Подобрена ергономия: Оптимизираният заключващ механизъм улеснява поставянето и изваждането на батерията от електроинструмента.

  • По-добра потребителска ориентация и ефективност благодарение на ясен индикатор за нивото на заряд.

  • Акумулаторната батерия 18 V M-CUBE W-CONNECT е съвместима с всички акумулаторни електроинструменти M-CUBE 18 V.

  • Съвместима с W-CONNECT

Акумулаторната батерия M-CUBE W-CONNECT разполага с възможност за свързване на Bluetooth® модул, който в бъдеще ще позволява мрежово свързване на устройствата за по-лесно управление на ресурсите.