Пръскачка 8l FARM

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Пръскачка 8l FARM 

 

Допълнителна информация
Арт. номер: FPS8
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара - 8.0L
  • Работно налягане - 0,15-0,3 MPa
  • Дебит - 0,6-0,7 L / min.
  • Отвор на дюзата - 6,5 mm
  • Работна температура - от 5°C до 35°C
  • PP материал на дюзата
  • Тегло - 1,2 кг

Технически характеристики:

  • Капацитет на резервоара - 8.0L
  • Работно налягане - 0,15-0,3 MPa
  • Дебит - 0,6-0,7 L / min.
  • Отвор на дюзата - 6,5 mm
  • Работна температура - от 5°C до 35°C
  • PP материал на дюзата
  • Тегло - 1,2 кг