Ъглошлайф EWS 8-125R CLASSIC 850W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Компактен и лек 850 W електрически ъглошлайф за леки до средни натоварвания.

Подходящ за рязане и шлайфане.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717083010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Компактен дизайн

Лек и удобен. Подходящ за работа в тесни пространства

Ротор защитен със стъклопласт

Допълнително защитава ротора от метален прах

Иглени лагери на поньона и короната

За дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване

Компактен дизайн

Лек и удобен. Подходящ за работа в тесни пространства

Ротор защитен със стъклопласт

Допълнително защитава ротора от метален прах

Иглени лагери на поньона и короната

За дълъг живот и по-рядко сервизно обслужване

Продуктови спецификации
Напрежение230 V
Мощност850 W
Обороти11.000 oб./мин.
Макс. диаметър на диска125 мм
Тегло1.6 кг
Дължина на кабела2.5 м