Ъглошлайф EWS 11-125C CLASSIC 1100W

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

1 100 W ъглошлайф с постоянни обороти за средни натоварвания, при рязане и шлайфане.

Допълнителна информация
Арт. номер: 5717085010
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
  • Мотор с мощност 1 100 W с електронененен контролер.

 Блокировка на шпиндела за по-леснана подмянана на дискове.

  •  Автоматичен четкововов изключвател за удължаване на живота на

машината

  • Увеличен експлоатационен живот, благодарение на защитата от прах, предпазваща двигателя.
  • Мотор с мощност 1 100 W с електронененен контролер.

 Блокировка на шпиндела за по-леснана подмянана на дискове.

  •  Автоматичен четкововов изключвател за удължаване на живота на

машината

  • Увеличен експлоатационен живот, благодарение на защитата от прах, предпазваща двигателя.
Продуктови спецификации
Напрежение220-240 V
Мощност1.100 W
Диаметър на диска125 мм
Дължина на захранващия кабел2 м
Обороти на празен ход11.000 RPM
Резба на шпинделаM14
Клас на защитаII
Тегло1,6 кг