Щипка - изолирана, 600A

  • Максимален ток: 600 A
  • Дължина: 160 мм
  • Ъгъл на отваряне: 45 градуса
  • Ширина на отвора: 35 мм
  • Материал: Листова стомана
  • Максимално напречно сечение на проводника: 35 мм²
Възможни 2 разновидности
Покажи всички

Поцинкована ламарина; с медна мрежа като терминална връзка

  • Всяка страна на скобата е подсилена с поцинкована месингова вложка
  • Изолация, устойчива на студ (Escorena Ultra EVA)
  • Връзка на кабела до 35 мм², с кабелен накрайник:
    • Болт M6 и назъбена заключваща гайка
    • Облекчение на напрежението
  • Тегло: приблизително 230 г
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Поцинкована ламарина; с медна мрежа като терминална връзка

  • Всяка страна на скобата е подсилена с поцинкована месингова вложка
  • Изолация, устойчива на студ (Escorena Ultra EVA)
  • Връзка на кабела до 35 мм², с кабелен накрайник:
    • Болт M6 и назъбена заключваща гайка
    • Облекчение на напрежението
  • Тегло: приблизително 230 г