Шайба DIN9021-A4- за M8

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба DIN9021-A4- за M8
Допълнителна информация
Арт. номер: 0412928 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:М8
Вътрешен диаметър8.4 mm
Външен диаметър25 mm
Дебелина2 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:М8
Вътрешен диаметър8.4 mm
Външен диаметър25 mm
Дебелина2 mm