Шайба DIN9021-A4- за M14

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба DIN9021-A4- за M14
Допълнителна информация
Арт. номер: 04129214 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:М14
Вътрешен диаметър15 mm
Външен диаметър45  mm
Дебелина3  mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:М14
Вътрешен диаметър15 mm
Външен диаметър45  mm
Дебелина3  mm