Шайба DIN9021-A4- за M12

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба DIN9021-A4- за M12
Допълнителна информация
Арт. номер: 04129212 100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 120 € с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Подходящо за резба:М12
Вътрешен диаметър13  mm
Външен диаметър37 mm
Дебелина3 mm
Продуктови спецификации
Подходящо за резба:М12
Вътрешен диаметър13  mm
Външен диаметър37 mm
Дебелина3 mm