Шайба фрезенк A1-ø8,4 мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба фрезенк A1-ø8,4 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 045758 200
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър6.4 mm
Външен диаметър18 mm
Външен диаметър 214.5 mm
Височина5 mm
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър6.4 mm
Външен диаметър18 mm
Външен диаметър 214.5 mm
Височина5 mm