Шайба фрезенк A1-ø6,4 мм

59,22 лв. с ДДС
30,28 € с ДДС
59,22 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Шайба фрезенк A1-ø6,4 мм
Допълнителна информация
Арт. номер: 045756 200
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 200

За бр.

200 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър14 mm
Външен диаметър 210 mm
Височина3.8 mm
Продуктови спецификации
Вътрешен диаметър4.3 mm
Външен диаметър14 mm
Външен диаметър 210 mm
Височина3.8 mm