Чистачка за камиони Heavy duty 700mm

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чистачка за камиони Heavy duty 700mm

Допълнителна информация
Арт. номер: 0848280700
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина700 мм
РамоКука 12 х 4 мм, Кука 9 х 3 мм, Кука 9 х 4 мм, Странично захващане с винт 16 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеКамион
Продуктови спецификации
Дължина700 мм
РамоКука 12 х 4 мм, Кука 9 х 3 мм, Кука 9 х 4 мм, Странично захващане с винт 16 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеКамион