Чистачка за камиони Heavy duty 650mm

15,74 лв. с ДДС
8,05 € с ДДС
15,74 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Чистачка за камиони Heavy duty 650mm

Допълнителна информация
Арт. номер: 0848280650
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дължина650 мм
РамоКука 12 х 4 мм, Кука 9 х 3 мм, Кука 9 х 4 мм, Странично захващане с винт 16 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеКамион
Продуктови спецификации
Дължина650 мм
РамоКука 12 х 4 мм, Кука 9 х 3 мм, Кука 9 х 4 мм, Странично захващане с винт 16 мм
Адаптер на рамото-
ПриложениеКамион