Чанта за инструменти 310x190x290mm WURTH

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Водоустойчива чанта за инструмети с полиестерни джобове за инструменти отвън и отвътре. Еластична лента от външната страна за химикалки и малки отвертки. Удобна кожена дръжка за носене.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0715930236
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

Висококачествена чанта за инструмети с цип от една част и водоустойчива долна част от пластмаса.

 

Дължина x ширина x височина: 440 x 250 x 340 мм

Материал: PES - Полиестер

Цвят: черен, сив

Макс. товароносимост: 12 кг.

Тегло на продукта (за брой): 1720 гр.

Мин./макс. дължина на раменния колан: 850-1400 мм.

Мин. дължина на раменния колан: 850 мм.

Макс. дължина на раменния колан: 1400 мм.

Висококачествена чанта за инструмети с цип от една част и водоустойчива долна част от пластмаса.

 

Дължина x ширина x височина: 440 x 250 x 340 мм

Материал: PES - Полиестер

Цвят: черен, сив

Макс. товароносимост: 12 кг.

Тегло на продукта (за брой): 1720 гр.

Мин./макс. дължина на раменния колан: 850-1400 мм.

Мин. дължина на раменния колан: 850 мм.

Макс. дължина на раменния колан: 1400 мм.