Фикс-анкер W-FAZ-A4_150-M20x285mm

128,42 лв. с ДДС
65,66 € с ДДС
128,42 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Фикс-анкер за високи натоварвания в напукан и ненапукан бетон. Неръждаема стомана А4

Допълнителна информация
Арт. номер: 0904620150
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 5

За бр.

5 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Висока товароносимоспособност, малки осови и ръбови разстояния
Незабавно натоварване - без време за изчакване
Бърз спестяващ време монтаж
Редуцирана дълбочина на анкериране
Минимизирано пробиване, спестяване на време
Универсални приложения
Европейско Техническо Одобрение ETA-99/0011 самостоятелно закрепване, опция 1, напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2 (M8 – M20)
Огнеустойчивост (M8 – M16): F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (равномерна температурна крива)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-99/0011)

Приложение:

Самостоятелно закрепване с одобрение
Стандартен бетон C20/25 до C50/60 (напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2)
За закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, опори, кабелни канали, тръби, парапети, дървени конструкции, покривни греди и др.

Индивидуално закрепване без одобрение
За използване в бетон <C20/25 и устойчив на натиск естествен камък

W-FAZ/A4 (неръждаема стомана A4), одобрен за използване в сухи помещения, както и на открито (включително промишлени и крайбрежни райони) или във влажни помещения, при условие че не са налице други специфични агресивни условия.

Описание:

Висока товароносимоспособност, малки осови и ръбови разстояния
Незабавно натоварване - без време за изчакване
Бърз спестяващ време монтаж
Редуцирана дълбочина на анкериране
Минимизирано пробиване, спестяване на време
Универсални приложения
Европейско Техническо Одобрение ETA-99/0011 самостоятелно закрепване, опция 1, напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2 (M8 – M20)
Огнеустойчивост (M8 – M16): F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (равномерна температурна крива)
Огнеустойчивост: R30, R60, R90 и R120; TR020 (включено в ETA-99/0011)

Приложение:

Самостоятелно закрепване с одобрение
Стандартен бетон C20/25 до C50/60 (напукан и ненапукан бетон, сеизмични категории C1 и C2)
За закрепване на метални конструкции, метални профили, скоби, основни плочи, опори, кабелни канали, тръби, парапети, дървени конструкции, покривни греди и др.

Индивидуално закрепване без одобрение
За използване в бетон <C20/25 и устойчив на натиск естествен камък

W-FAZ/A4 (неръждаема стомана A4), одобрен за използване в сухи помещения, както и на открито (включително промишлени и крайбрежни райони) или във влажни помещения, при условие че не са налице други специфични агресивни условия.

Продуктови спецификации
Дължина285 мм
Диаметър20 мм