Фикс-анкер, W-FA_S, M20-35-57_180mm

17,38 лв. с ДДС
8,88 € с ДДС
17,38 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Фикс-анкер за високи натоварвания в ненапукан бетон. Поцинкована стомана

Допълнителна информация
Арт. номер: 5932020180
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 10

За бр.

10 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Описание:

Икономия на време при проходния монтаж
Незабавна товароносимост - без изчакване
Поцинкован анкер с разтварящ се сегмент от неръждаема стомана при затягане с точен въртящ момент
Две дълбочини на анкериране - широк спектър от приложения
ETA-02/0001 за самостоятелно закрепване, опция 7, ненапукан бетон
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (равномерна температурна крива)

Приложение:

Самостоятелно закрепване: стандартен бетон C20/25 до C50/60 (ненапукан бетон)
Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, конзоли, основни плочи, опори, кабелни канали, тръби, дървени конструкции, греди и др.
Може да се използва в бетон <C20/25 и естествен камък (без одобрение)
Анкерът се използва за закрепване основно на статични товари (например Кантари, инсталационни трасета, складови стелажи) или квазистатични товари (например фасади, парапети)
W-FA може да се използва само в сухи помещения

Описание:

Икономия на време при проходния монтаж
Незабавна товароносимост - без изчакване
Поцинкован анкер с разтварящ се сегмент от неръждаема стомана при затягане с точен въртящ момент
Две дълбочини на анкериране - широк спектър от приложения
ETA-02/0001 за самостоятелно закрепване, опция 7, ненапукан бетон
Огнеустойчивост: F30, F60, F90 и F120; излагане на огън съгласно DIN 4102-2: 1977-09 (равномерна температурна крива)

Приложение:

Самостоятелно закрепване: стандартен бетон C20/25 до C50/60 (ненапукан бетон)
Подходящ за закрепване на метални конструкции, метални профили, конзоли, основни плочи, опори, кабелни канали, тръби, дървени конструкции, греди и др.
Може да се използва в бетон <C20/25 и естествен камък (без одобрение)
Анкерът се използва за закрепване основно на статични товари (например Кантари, инсталационни трасета, складови стелажи) или квазистатични товари (например фасади, парапети)
W-FA може да се използва само в сухи помещения

Продуктови спецификации
Диаметър20 мм
Дължина180 мм