Федерщекер единично огънат б.поц 2X50

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04732 1 25
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала2 мм
Дължина50 мм
Диаметър на отвора10 мм
Диапазон на затягане мин./макс.9-11 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала2 мм
Дължина50 мм
Диаметър на отвора10 мм
Диапазон на затягане мин./макс.9-11 мм