Федерщекер двойно огънат ж.поц 4X78

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04734 3 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала4 мм
Дължина78 мм
Диаметър на отвора23 мм
Диапазон на затягане мин./макс.14-20 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала4 мм
Дължина78 мм
Диаметър на отвора23 мм
Диапазон на затягане мин./макс.14-20 мм