Федерщекер двойно огънат ж.поц 3X62

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Допълнителна информация
Арт. номер: 04733 3 25
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Дебелина на материала3 мм
Дължина62 мм
Диаметър на отвора16 мм
Диапазон на затягане мин./макс.11-14 мм
Продуктови спецификации
Дебелина на материала3 мм
Дължина62 мм
Диаметър на отвора16 мм
Диапазон на затягане мин./макс.11-14 мм