Упл.пръстен DIN7603 Cu C 16x22

37,5 лв. с ДДС
19,17 € с ДДС
37,5 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046201622
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 50

За бр.

50 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Външен диаметър21.9 мм
Вътрешен диаметър16.2 мм
Дебелина2.0 мм
Номинален размер16 х 22 мм
Продуктови спецификации
Външен диаметър21.9 мм
Вътрешен диаметър16.2 мм
Дебелина2.0 мм
Номинален размер16 х 22 мм