Упл.пръстен DIN7603 Cu C 14x20

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Меден уплътнителен пръстен DIN 7603, плътен, с кръгло напречно сечение (форма C) 

Допълнителна информация
Арт. номер: 046201420
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Устойчив на температура до макс. 300°C, без азбест

 

Основни бележки:

Медните пръстени, благодарение на своите антикорозионни свойства, са устойчиви на всички материали, с изключение на някои силни киселини, и се използват универсално във всички области. Поради специалното предварително нагряване в производствения процес, структурата им е по-мека.

Устойчив на температура до макс. 300°C, без азбест

 

Основни бележки:

Медните пръстени, благодарение на своите антикорозионни свойства, са устойчиви на всички материали, с изключение на някои силни киселини, и се използват универсално във всички области. Поради специалното предварително нагряване в производствения процес, структурата им е по-мека.

Продуктови спецификации
Външен диаметър19.9 мм
Вътрешен диаметър14.2 мм
Дебелина2.0 мм
Номинален размер14 х 20 мм