Упл.пръстен DIN7603 Cu A 8x12

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплътнителен пръстен, меден, форма A

Допълнителна информация
Арт. номер: 04608 12
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Медният пръстен може да се използва навсякъде (освен в присъствието на някои силни киселини) благодарение на неговата устойчивост на корозия. Чрез специално предварително нагряване, структурата на металния пръстен се омекотява допълнително, така че под налягане може да се впие във всички неравни повърхности на частите, които ще се завинтват заедно.

Медният пръстен може да се използва навсякъде (освен в присъствието на някои силни киселини) благодарение на неговата устойчивост на корозия. Чрез специално предварително нагряване, структурата на металния пръстен се омекотява допълнително, така че под налягане може да се впие във всички неравни повърхности на частите, които ще се завинтват заедно.

Продуктови спецификации
Външен диаметър11.9 мм
Вътрешен диаметър8.2 мм
Дебелина1.0 мм
Номинален размер8 х 12 мм