Упл.пръстен DIN7603 Alu A 22x27

22,5 лв. с ДДС
11,50 € с ДДС
22,5 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.

Допълнителна информация
Арт. номер: 046322 27
products.pickngo
Минималното количество за поръчка е 25

За бр.

25 Бр.

Количество

Бърза доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Номинален размер22 х 27 мм
Вътрешен диаметър22.2 мм
Външен диаметър26.9 мм
Дебелина1.5 мм
Продуктови спецификации
Номинален размер22 х 27 мм
Вътрешен диаметър22.2 мм
Външен диаметър26.9 мм
Дебелина1.5 мм