Уплът. шайба EPDM2 16 A2 за винт 5,5 6,5

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплътнителна шайба с метална основа от неръждаема стомана A2

Допълнителна информация
Арт. номер: 020116 500
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
  • Изпълнение с неръждаема стомана A2
  • Метална основа с дебелина 1 mm
  • Вулканизирано еластомерно уплътнение
  • Уплътнителните шайби Würth подобряват динамичната якост на съединението
  • Изпълнение с неръждаема стомана A2
  • Метална основа с дебелина 1 mm
  • Вулканизирано еластомерно уплътнение
  • Уплътнителните шайби Würth подобряват динамичната якост на съединението
Продуктови спецификации
Външен диаметър16 мм
Дебелина на уплътнение2 мм
Подходящ за винт6.3 и 6.5 мм
Брой в опаковка100