Уплътнителна лента 60mm х 25m Wurth EURASOL

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Уплътнителна лента 60mm х 25m Wurth EURASOL

 

Допълнителна информация
Арт. номер: 0992700050
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Характеристики:

  • PE фолио с мрежа
  • Акрилатна дисперсия
  • Цвят Бяло (подложка)
  • Ширина 60 mm
  • Дължина 25m
  • Мин./максимална температура на работа 0 до 50°C
  • Минимално/максимално -40 до 100°C
  • UV устойчивост 3 месеца

 

 Конкурентни предимства:

  • Подходяща за външна и вътрешна употреба
  • Изключително здрава, за херметично и ветроустойчиво залепване на подложни мембрани, пароизолации, както и за уплътняване на водоустойчиви фуги на OSB плочи.
  • Максимална сигурност с тестове за устойчивост на проникване
  • Отлична начална и крайна адхезия
  • Предпазва от влага и образуване на мухъл
  • Бързо, лесно и безопасно приложение
  • Гъвкавият поддържащ материал лесно пасва на отворите
  • Продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/щадящи околната среда. Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на акредитирани институти.

 

 

Характеристики:

  • PE фолио с мрежа
  • Акрилатна дисперсия
  • Цвят Бяло (подложка)
  • Ширина 60 mm
  • Дължина 25m
  • Мин./максимална температура на работа 0 до 50°C
  • Минимално/максимално -40 до 100°C
  • UV устойчивост 3 месеца

 

 Конкурентни предимства:

  • Подходяща за външна и вътрешна употреба
  • Изключително здрава, за херметично и ветроустойчиво залепване на подложни мембрани, пароизолации, както и за уплътняване на водоустойчиви фуги на OSB плочи.
  • Максимална сигурност с тестове за устойчивост на проникване
  • Отлична начална и крайна адхезия
  • Предпазва от влага и образуване на мухъл
  • Бързо, лесно и безопасно приложение
  • Гъвкавият поддържащ материал лесно пасва на отворите
  • Продукти с етикет EMICODE са с ниски емисии/щадящи околната среда. Класификационната система EMICODE присъжда етикети на строителни продукти, които отговарят на много строгите здравни и екологични изисквания на акредитирани институти.