Тел за заваряване SG2 МИГ-МАГ Basic

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Тел за заваряване SG2 МИГ-МАГ Basic ø0.8 мм-5кг

Допълнителна информация
Арт. номер: 1982085
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Помеднена плътна тел за МИГ-МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Подходяща за метални конструкции, съдове под налягане и корабостроителни стомани.

Помеднена плътна тел за МИГ-МАГ заваряване на нелегирани и ниско легирани стомани. Подходяща за метални конструкции, съдове под налягане и корабостроителни стомани.

Продуктови спецификации
Диаметър0,8 мм
Заваръчен ток50 – 180 A
Тегло на опаковката5 кг
КласификацияEN ISO 14341-A: G 42 3 C G3Si1 / G 42 3 M G3Si1 AWS A5.18: ER70S-6