Такер 6-10mm 3 в 1 COX

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Размери: 0,202 x 0,202 x 0,03 м
Тегло: 0,33 кг
Тип опаковка: Стандартен блистер

Допълнителна информация
Арт. номер: COM500110
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

MULTI такер/степлер, за скоби 6, 8 и 10 мм и пирони 10 мм, издръжлива пластмаса, дръжка с предпазен заключващ механизъм, резервни скоби: 6 мм COM50110, 8 мм COM501108, 10 мм COM501110, резервни пирони: 10 мм COM501310

MULTI такер/степлер, за скоби 6, 8 и 10 мм и пирони 10 мм, издръжлива пластмаса, дръжка с предпазен заключващ механизъм, резервни скоби: 6 мм COM50110, 8 мм COM501108, 10 мм COM501110, резервни пирони: 10 мм COM501310