Стопорен винт ISO4027 45H IS3 окс M6X8

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

  • Клас на твърдост 45H съответства на твърдост 450 HV.
  • Стандартното изпълнение на върха е 90°, но при много къси дължини ъгълът е 120°.
  • ISO 4027 заменя DIN 914
    • Съществува взаимозаменяемост
    • Номинални диаметри M1,4, M1,8, M14, M18, M22 са премахнати
    • Въведени са класове на твърдост за неръждаеми стомани
Допълнителна информация
Арт. номер: 02566 8 100
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Област на приложение:

Резбовите щифтове от стомана трябва да бъдат натоварвани само на натиск (виж също DIN EN ISO 898-5). Типични приложения са:

  • притискане в регулиращ пръстен (Stellring)
  • натискане върху срещуположен елемент

Резбовите щифтове от стомана са изключително твърди, за да се гарантира устойчивостта на усукване във вътрешния шестостен при затягане и разхлабване.

Ако резбовите щифтове:

  • се заваряват,
  • се затягат или контрират с гайки,
  • се натоварват на огъване – това вероятно е неправилна употреба.

Всяко прилагане на аксиално (опънно) натоварване не отговаря на предназначението и може да доведе до повреда/отказ.

Съвет:

Резбовите щифтове от неръждаема стомана A2/A4 не са специално закалени и могат при определени условия да се използват и при опънно натоварване.

Област на приложение:

Резбовите щифтове от стомана трябва да бъдат натоварвани само на натиск (виж също DIN EN ISO 898-5). Типични приложения са:

  • притискане в регулиращ пръстен (Stellring)
  • натискане върху срещуположен елемент

Резбовите щифтове от стомана са изключително твърди, за да се гарантира устойчивостта на усукване във вътрешния шестостен при затягане и разхлабване.

Ако резбовите щифтове:

  • се заваряват,
  • се затягат или контрират с гайки,
  • се натоварват на огъване – това вероятно е неправилна употреба.

Всяко прилагане на аксиално (опънно) натоварване не отговаря на предназначението и може да доведе до повреда/отказ.

Съвет:

Резбовите щифтове от неръждаема стомана A2/A4 не са специално закалени и могат при определени условия да се използват и при опънно натоварване.