Статичен смесител за WIT-VM/PM/EA

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Статичен смесител, съотношение 1:10
Допълнителна информация
Арт. номер: 0903420001
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС

За картуши от инжекционните системи WIT: WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. С елемент за почистване.
За смесване на двата компонента при WIT картуши

Страничният контур на смесителя може да се използва за почистване на отвора на картуша. След това картушът може да бъде затворен отново с капачката.

Подходящ за химически инжекционен разтвор:

WIT-VM 100
WIT-EXPRESS
ALLROUNDER WIT-VM 250
WIT-EA 150
WIT-PM 200
WIT NORDIC

Подходящ за картуши с инжекционен разтвор:

Коаксиален (1:10): 150 мл, 330 мл, 420 мл
Туби (1:10): 300 ml

Подходящи удължители за смесителя:

Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 200 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, гъвкав, 10 х 2000 мм

За картуши от инжекционните системи WIT: WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150. С елемент за почистване.
За смесване на двата компонента при WIT картуши

Страничният контур на смесителя може да се използва за почистване на отвора на картуша. След това картушът може да бъде затворен отново с капачката.

Подходящ за химически инжекционен разтвор:

WIT-VM 100
WIT-EXPRESS
ALLROUNDER WIT-VM 250
WIT-EA 150
WIT-PM 200
WIT NORDIC

Подходящ за картуши с инжекционен разтвор:

Коаксиален (1:10): 150 мл, 330 мл, 420 мл
Туби (1:10): 300 ml

Подходящи удължители за смесителя:

Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 200 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, твърд, 10 х 2000 мм
Удължител на дюзата за миксер WIT-MV, гъвкав, 10 х 2000 мм