Сп. свредло за неръж.стомана DIN338-HSCO-ф 10,0мм

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

HSCO прецизни свредла за метал.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0626100
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

Подходящи за употреба в

  • титан и титанови сплави
  • аустенитни неръждаеми, киселинно и топлоустойчиви стомани
  • стомани с висока якост до 900 N/mm2
  • условно подходящи и за специални никелови сплави

Подходящи за употреба в

  • титан и титанови сплави
  • аустенитни неръждаеми, киселинно и топлоустойчиви стомани
  • стомани с висока якост до 900 N/mm2
  • условно подходящи и за специални никелови сплави
Продуктови спецификации
Диаметър10 mm
Дължина133 mm
Работна дължина87 mm