Онлайн магазин Würth. Регистрирайте се тук или в профила си.
(0) артикул(а)
Няма продукти в кошницата.
Продукти
    Close
    Филтриране
    Preferences
    Търси

    Спирала за отпушване на канали 5m x 9mm COX

    32,59 лв. с ДДС
    32,59 лв. с ДДС
    цена за {0}

    producttemplate.offerisvalid

    producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

    Спирала за почистване на тръби, с пластмасова манивела, Ø 9 мм, дължина 5 м

    Допълнителна информация
    Арт. номер: COX260050
    products.pickngo

    За бр.

    1 Бр.

    Количество

    Бърза доставка от 1-3 работни дни.
    Безплатна доставка
    при поръчка над 168 лв. с ДДС

    Размери: 0,19 x 0,19 x 0,055 м
    Тегло: 1,38 кг
    Тип опаковка: Неопаковано, със стикер
    Сертификация: VPA

    Размери: 0,19 x 0,19 x 0,055 м
    Тегло: 1,38 кг
    Тип опаковка: Неопаковано, със стикер
    Сертификация: VPA