Скоба за хладилни инсталации KX

Скоба за изолация на тръби KX

Четири варианта – според стандартната дебелина на топлоизолацията

 

Възможни 6 разновидности
Покажи всички

Лесна връзка между тръбната скоба и изолацията на тръбата, без образуване на топлинни мостове

Област на приложение:

  • Санитарни и отоплителни инсталации
  • Охладителни и фризерни инсталации

Технически данни:

  • PIR-материал (без FCKW) – плътност на твърдата сърцевина: 100 kg/m³
  • Температурен диапазон: от –45 °C до +105 °C
  • Температура на приложение: ≥ 10 °C
  • Топлопроводимост λ: 0,028 W/mK
  • Температура на съхранение: ≥ 10 °C
  • Пожароустойчивост: ČSN EN 13501-1, клас реакция на огън E
  • Пароустойчивост (μ): ≥ 8000
  • Якост на натиск при 10% деформация: 900 kPa
Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
product.details.associated.products.loading.text

Лесна връзка между тръбната скоба и изолацията на тръбата, без образуване на топлинни мостове

Област на приложение:

  • Санитарни и отоплителни инсталации
  • Охладителни и фризерни инсталации

Технически данни:

  • PIR-материал (без FCKW) – плътност на твърдата сърцевина: 100 kg/m³
  • Температурен диапазон: от –45 °C до +105 °C
  • Температура на приложение: ≥ 10 °C
  • Топлопроводимост λ: 0,028 W/mK
  • Температура на съхранение: ≥ 10 °C
  • Пожароустойчивост: ČSN EN 13501-1, клас реакция на огън E
  • Пароустойчивост (μ): ≥ 8000
  • Якост на натиск при 10% деформация: 900 kPa