Скоба за въздуховоди AERO 500mm, M8_M10

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

За закрепване на въздуховоди и фасонни части от ламарина с кръгло сечение съгласно DIN EN 1506, вентилация на сгради

  • Присъединителна резба: M8 × M10
  • Ширина на металната лента: 25 mm
  • Температурна устойчивост (мин./макс.): –30 до +100 °C
  • Материал: стомана
  • Материал на гумения профил: EPDM
  • Без силикон: Да
  • Без хлор: Да
  • Без халогени: Да
  • Устойчивост: пестене на ресурси, намалени вредни вещества / емисии
Допълнителна информация
Арт. номер: 0543830500
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Бързозаключваща скоба до DN 400 mm

  • Лесен и бърз монтаж, възможен и самостоятелно
  • При затваряне с помощта на дългия нос на заключващия механизъм скобата за тръби се закача лесно
  • Спестява време и улеснява подравняването или преместването на монтираните тръби

Залепен профилен уплътнител

  • Здраво залепен EPDM уплътнител в скобата предотвратява изпадане при преместване на тръбите

Гумена вложка:

  • Съответства на DIN 4109
  • Озоноустойчива съгласно DIN 53509-1 / ISO 1431/1
  • Устойчива на стареене съгласно DIN 53508
  • Поведение при горене съгласно DIN 4102-1 (B2 нормално запалима)
  • Устойчива на разредени киселини и основи при стайна температура, както и на алкохолни разтвори
  • Не е устойчива на масла, мазнини и горива

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са щадящи ресурсите и с ниско съдържание на вредни вещества. Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в крайния продукт. Особен акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Cradle to Cradle®-сертифициран продукт

  • Повишава стойността на сградата благодарение на материали, проверени за вредни вещества
  • Разширена област на приложение за GreenBuilding и сертификации на сгради по LEED®, BREEAM® и DGNB

Бързозаключваща скоба до DN 400 mm

  • Лесен и бърз монтаж, възможен и самостоятелно
  • При затваряне с помощта на дългия нос на заключващия механизъм скобата за тръби се закача лесно
  • Спестява време и улеснява подравняването или преместването на монтираните тръби

Залепен профилен уплътнител

  • Здраво залепен EPDM уплътнител в скобата предотвратява изпадане при преместване на тръбите

Гумена вложка:

  • Съответства на DIN 4109
  • Озоноустойчива съгласно DIN 53509-1 / ISO 1431/1
  • Устойчива на стареене съгласно DIN 53508
  • Поведение при горене съгласно DIN 4102-1 (B2 нормално запалима)
  • Устойчива на разредени киселини и основи при стайна температура, както и на алкохолни разтвори
  • Не е устойчива на масла, мазнини и горива

Нашите продукти със сертификат Cradle to Cradle Certified® са щадящи ресурсите и с ниско съдържание на вредни вещества. Стандартът оценява безопасността, възможността за рециклиране и съдържанието на вредни вещества в крайния продукт. Особен акцент се поставя върху опазването на ресурсите, напр. чрез използване на рециклирани материали в производствения процес.

Cradle to Cradle®-сертифициран продукт

  • Повишава стойността на сградата благодарение на материали, проверени за вредни вещества
  • Разширена област на приложение за GreenBuilding и сертификации на сгради по LEED®, BREEAM® и DGNB
Продуктови спецификации
РазмерM8/M10
Диаметър на отвора500mm