Свредло MULTI MFD-S ф 12x150x90 мм цил. опашка

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0641201215
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър12mm
Дължина150mm
Работна дължина90mm
Продуктови спецификации
Диаметър12mm
Дължина150mm
Работна дължина90mm