Свредло за метал DIN338 HSCO MAGMA D10,2

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Професионална спирална свредла Würth HSCo DIN 338 RN MAGMA, разработена за високопрецизно пробиване в неръждаема стомана, титан, чугун и специални сплави. Благодарение на специалното магма многослойно покритие, инструментът осигурява до 9 пъти по-дълъг живот и до 50% по-висока скорост на пробиване в сравнение с обикновените свредла.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0626041020
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Würth Twist Drill Bit HSCo DIN 338 Type RN MAGMA е прецизно, дълготрайно свредло от кобалтова стомана (HSCo), създадена за интензивна работа с неръждаема стомана, топлоустойчиви метали и титан. Тя е част от премиум серията ZEBRA Quality, гарантираща висока производителност, стабилност и точност при пробиване в различни материали.

Основни характеристики

  • Многослойно MAGMA покритие – осигурява изключителна устойчивост на топлина до 800°C и предпазва от износване.
  • До 9 пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с непокрити свредла и до 2 пъти по-дълъг живот от стандартните покрития.
  • До 50% по-висока скорост на пробиване, което повишава ефективността при работа.
  • Прецизно пробиване без предварително центриране, дори върху извити или гладки повърхности.
  • Оптимизиран връх с ъгъл 130° за стабилно и чисто навлизане в материала.
  • Цилиндрична опашка – съвместима с всички стандартни патронници.
  • Изработена по DIN 338, тип RN – за надеждност и универсална съвместимост с различни машини.
  • Екологична опаковка – произведена от 100% рециклирана пластмаса (PCR) и напълно рециклируема.

Ползи и приложения

  • Перфектна за пробиване на трудни материали, като неръждаема стомана (V2A/V4A), титан и легирани сплави.
  • Подходяща за металообработващи предприятия, монтажници и механици, които изискват дълготрайност и висока точност.
  • Оптимизирана за дълбочина на пробиване до 5×D, което позволява универсално приложение в машиностроенето и сервизната дейност.
  • Намалява риска от прегряване и чупене, благодарение на високата топлоустойчивост на покритието.
  • Подобрява производителността и намалява времето за пробиване при серийно производство.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър и осигурете стабилно фиксиране на детайла.
  • Настройте скоростта според материала 
    • За стомана ≤ 850 N/mm²: 36–48 m/min
    • За неръждаема стомана ≤ 1200 N/mm²: 12–18 m/min
    • За титан: 8–12 m/min
  • Използвайте охлаждаща течност Würth CUT+COOL, за да удължите живота на инструмента.
  • След пробиване – почистете инструмента от стружки и нанесете защитен слой при съхранение.

Друго / Предупреждение

  • Използвайте само при стабилно закрепване на детайла и подходящи обороти.
  • Избягвайте прекомерен натиск – оставете свредлото да реже самостоятелно.
  • При работа с неръждаема стомана и титанови сплави винаги използвайте охлаждаща течност.
  • Не се препоръчва сухо пробиване при високи обороти.

Würth Twist Drill Bit HSCo DIN 338 Type RN MAGMA е прецизно, дълготрайно свредло от кобалтова стомана (HSCo), създадена за интензивна работа с неръждаема стомана, топлоустойчиви метали и титан. Тя е част от премиум серията ZEBRA Quality, гарантираща висока производителност, стабилност и точност при пробиване в различни материали.

Основни характеристики

  • Многослойно MAGMA покритие – осигурява изключителна устойчивост на топлина до 800°C и предпазва от износване.
  • До 9 пъти по-дълъг експлоатационен живот в сравнение с непокрити свредла и до 2 пъти по-дълъг живот от стандартните покрития.
  • До 50% по-висока скорост на пробиване, което повишава ефективността при работа.
  • Прецизно пробиване без предварително центриране, дори върху извити или гладки повърхности.
  • Оптимизиран връх с ъгъл 130° за стабилно и чисто навлизане в материала.
  • Цилиндрична опашка – съвместима с всички стандартни патронници.
  • Изработена по DIN 338, тип RN – за надеждност и универсална съвместимост с различни машини.
  • Екологична опаковка – произведена от 100% рециклирана пластмаса (PCR) и напълно рециклируема.

Ползи и приложения

  • Перфектна за пробиване на трудни материали, като неръждаема стомана (V2A/V4A), титан и легирани сплави.
  • Подходяща за металообработващи предприятия, монтажници и механици, които изискват дълготрайност и висока точност.
  • Оптимизирана за дълбочина на пробиване до 5×D, което позволява универсално приложение в машиностроенето и сервизната дейност.
  • Намалява риска от прегряване и чупене, благодарение на високата топлоустойчивост на покритието.
  • Подобрява производителността и намалява времето за пробиване при серийно производство.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър и осигурете стабилно фиксиране на детайла.
  • Настройте скоростта според материала 
    • За стомана ≤ 850 N/mm²: 36–48 m/min
    • За неръждаема стомана ≤ 1200 N/mm²: 12–18 m/min
    • За титан: 8–12 m/min
  • Използвайте охлаждаща течност Würth CUT+COOL, за да удължите живота на инструмента.
  • След пробиване – почистете инструмента от стружки и нанесете защитен слой при съхранение.

Друго / Предупреждение

  • Използвайте само при стабилно закрепване на детайла и подходящи обороти.
  • Избягвайте прекомерен натиск – оставете свредлото да реже самостоятелно.
  • При работа с неръждаема стомана и титанови сплави винаги използвайте охлаждаща течност.
  • Не се препоръчва сухо пробиване при високи обороти.
Продуктови спецификации
Диаметър10.2 mm
Дължина133 mm
Работна дължина87 mm