Свредло за дърво 12x250 mm COX

0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

С центриращ връх и предварителен резец

Прецизно шлифована

Работна дължина: 155 mm, обща дължина: 250 mm

Захват Ø 10,0 mm

Допълнителна информация
Арт. номер: COX972512
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС

С центриращ връх и режещи ръбове за по-лесно пробиване и точно позициониране

Здрава и устойчива конструкция за дълъг експлоатационен живот

Прецизно шлифован връх за висока точност при пробиване на отвори

С центриращ връх и режещи ръбове за по-лесно пробиване и точно позициониране

Здрава и устойчива конструкция за дълъг експлоатационен живот

Прецизно шлифован връх за висока точност при пробиване на отвори