Свредло за дърво ø 5 мм HSS LONGLIFE & SPEED

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

Прецизната спирална бургия Würth LONGLIFE & SPEED е професионален инструмент за чисто, прецизно и без разкъсване пробиване във всички видове дървесина, включително твърди и ламинирани ПДЧ. Отличава се с висока издръжливост, лесно отвеждане на стружките и минимален разход на сила при пробиване.

Допълнителна информация
Арт. номер: 0650310500
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС

Würth LONGLIFE & SPEED е висококачествено спирално свредло за дърво, създадено за прецизно и издръжливо пробиване в различни видове дървесина, ПДЧ, MDF и дървесни композити. Този модел от серията ZEBRA Quality предлага дълъг експлоатационен живот, оптимално отвеждане на стружките и перфектно центриране, което гарантира чисти отвори без изкъртвания – дори при ламинирани или твърди повърхности.

Основни характеристики

  • Прецизно и чисто пробиване благодарение на оптимизираните резци и водеща центрова точка.
  • Идеална за твърди и ламинирани дървесни плоскости (ПДЧ, MDF) – без изкъртване на материала.
  • Двойна фаска – осигурява стабилно водене и перфектно прилягане на дюбели.
  • Дълъг експлоатационен живот (Longlife) – изработена от висококачествена HSS стомана (високоскоростна стомана) с висока устойчивост на износване.
  • Ниско триене и минимално усилие при пробиване, което намалява натоварването върху инструмента и оператора.
  • Нова геометрия на канала за стружки – осигурява ефективно отвеждане на отпадъците при всяка дълбочина.
  • Екологична опаковка – изработена от 100% рециклирана пластмаса (PCR), напълно рециклируема.
  • Подходяща за професионална и занаятчийска употреба – дърводелци, монтажници, реставратори, мебелисти и строителни специалисти.

Ползи и приложения

  • Прецизност без компромис: осигурява гладки, точни и бездефектни отвори при всички видове дървесина.
  • Идеална за мебелно производство, монтаж и реставрация – гарантира перфектно напасване на дюбели и крепежи.
  • Подходяща за използване в различни машини: ръчни бормашини, настолни пробивни машини, CNC и автоматизирани системи.
  • Отлична за строителни и декоративни приложения, като тераси, дървени конструкции, облицовки и интериорен дизайн.
  • Увеличава производителността, тъй като намалява нуждата от последваща обработка на отвора.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър според вида на крепежа или дюбела.
  • Настройте машината на препоръчителните обороти.
  • Центрирайте бургията и започнете пробиването с умерено натоварване.
  • Използвайте постоянно отвеждане на стружките при дълбоки отвори.
  • След приключване – почистете инструмента от прах и смоли.
  • Препоръчителни обороти (U/min):
    • Мека дървесина: 3720 – 700
    • Твърда дървесина: 2660 – 500
    • ПДЧ: 2340 – 440
    • Пластмаса: 2130 – 400

Друго / Предупреждение

  • Не използвайте инструмента при контакт с метални повърхности.
  • При пробиване на ламинирани материали – препоръчва се използването на стабилна опора за предотвратяване на вибрации.
  • Използвайте предпазни очила и ръкавици по време на работа.
  • Съхранявайте свредлото на сухо и чисто място, за да предотвратите корозия.

Würth LONGLIFE & SPEED е висококачествено спирално свредло за дърво, създадено за прецизно и издръжливо пробиване в различни видове дървесина, ПДЧ, MDF и дървесни композити. Този модел от серията ZEBRA Quality предлага дълъг експлоатационен живот, оптимално отвеждане на стружките и перфектно центриране, което гарантира чисти отвори без изкъртвания – дори при ламинирани или твърди повърхности.

Основни характеристики

  • Прецизно и чисто пробиване благодарение на оптимизираните резци и водеща центрова точка.
  • Идеална за твърди и ламинирани дървесни плоскости (ПДЧ, MDF) – без изкъртване на материала.
  • Двойна фаска – осигурява стабилно водене и перфектно прилягане на дюбели.
  • Дълъг експлоатационен живот (Longlife) – изработена от висококачествена HSS стомана (високоскоростна стомана) с висока устойчивост на износване.
  • Ниско триене и минимално усилие при пробиване, което намалява натоварването върху инструмента и оператора.
  • Нова геометрия на канала за стружки – осигурява ефективно отвеждане на отпадъците при всяка дълбочина.
  • Екологична опаковка – изработена от 100% рециклирана пластмаса (PCR), напълно рециклируема.
  • Подходяща за професионална и занаятчийска употреба – дърводелци, монтажници, реставратори, мебелисти и строителни специалисти.

Ползи и приложения

  • Прецизност без компромис: осигурява гладки, точни и бездефектни отвори при всички видове дървесина.
  • Идеална за мебелно производство, монтаж и реставрация – гарантира перфектно напасване на дюбели и крепежи.
  • Подходяща за използване в различни машини: ръчни бормашини, настолни пробивни машини, CNC и автоматизирани системи.
  • Отлична за строителни и декоративни приложения, като тераси, дървени конструкции, облицовки и интериорен дизайн.
  • Увеличава производителността, тъй като намалява нуждата от последваща обработка на отвора.

Начин на употреба

  • Изберете подходящ диаметър според вида на крепежа или дюбела.
  • Настройте машината на препоръчителните обороти.
  • Центрирайте бургията и започнете пробиването с умерено натоварване.
  • Използвайте постоянно отвеждане на стружките при дълбоки отвори.
  • След приключване – почистете инструмента от прах и смоли.
  • Препоръчителни обороти (U/min):
    • Мека дървесина: 3720 – 700
    • Твърда дървесина: 2660 – 500
    • ПДЧ: 2340 – 440
    • Пластмаса: 2130 – 400

Друго / Предупреждение

  • Не използвайте инструмента при контакт с метални повърхности.
  • При пробиване на ламинирани материали – препоръчва се използването на стабилна опора за предотвратяване на вибрации.
  • Използвайте предпазни очила и ръкавици по време на работа.
  • Съхранявайте свредлото на сухо и чисто място, за да предотвратите корозия.
Продуктови спецификации
Диаметър5 mm
Дължина86 mm
Работна дължина52 mm