Свредло за бетон, SDS-Plus, DUO-SV, ø6x160-100мм

0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648556016
products.pickngo

За бр.

1 Бр.

Количество

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 168 лв. с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.0 mm
Дължина160 mm
Работна дължина100 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.0 mm
Дължина160 mm
Работна дължина100 mm