Свредло за бетон, SDS-Plus, DUO-SV-ø10x800мм-740мм

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648551080
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър10.0 mm
Дължина800 mm
Работна дължина740 mm
Продуктови спецификации
Диаметър10.0 mm
Дължина800 mm
Работна дължина740 mm