Свредло за бетон-PLUS-DUO-SV-D6,5-L110-AL50MM

€ с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648556511
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84 с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър6.5 mm
Дължина110 mm
Работна дължина50 mm
Продуктови спецификации
Диаметър6.5 mm
Дължина110 mm
Работна дължина50 mm