Свредло за бетон-PLUS-DUO-SV-D3,5-L110-AL50MM

0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
0,00 € с ДДС
0 лв. с ДДС
цена за {0}

producttemplate.offerisvalid

producttemplate.offerisvalidfrom producttemplate.offerisvalidto

.
Допълнителна информация
Арт. номер: 0648553511
products.pickngo

За бр.

0 Бр.

Количество

requestavailability.successmessage

Доставка от 1-3 работни дни.
Безплатна доставка
при поръчка над 84€ с ДДС
Продуктови спецификации
Спецификации:
Диаметър3,5 mm
Дължина110 mm
Работна дължина50 mm
Продуктови спецификации
Диаметър3,5 mm
Дължина110 mm
Работна дължина50 mm